曜日別特売
四方向 ファッションディフューザー  FADI-T 多風向型 #20 協立エアテック 55476015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファッションディフューザー FADI-T 多風向型 #20

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
型式401~406
内容量1台注文コード55476015品番四方向
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

多様な吹出パターンが可能(1方向~4方向)。
風向板のオリジナルデザインが可能。
気流方向可変。

用途
一般天井用、壁用、吸込口用
オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
風向板:鋼板製(SECC)1.2t/焼付塗装
ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
型式401~406サイズ#20寸法E(mm)336寸法O(mm)□320寸法R(mm)87.5吹出方向水平吹出(吹出パターン多様)寸法X(Φmm)205

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,260/税込6,886
沖縄地方数量1につき7,825/税込8,608
離島数量1につき7,825/税込8,608
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする