IT2182-2160 締結金具IT2180-7160用固定ねじ LAMP(スガツネ工業) 55482359

締結金具IT2180-7160用固定ねじ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード55482359品番IT2182-2160
参考基準価格(税別)¥71販売価格(税込)¥74
販売価格(税別)
67

家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。
厚さ15 mmの薄板にも使用できます。
締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。
取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。
木ダボとの併用もできます。
繰り返し使用しても締結力が変わりません。

用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)4仕上ニッケルめっき棚受け金具棚受アクセサリー
注意
取り付けの際は別売品の固定ねじとインサートめねじを必ずご使用ください。
アジャスター使用の際は別売品の専用スパナと、皿木ねじ(Φ4×18)と木なべねじ(Φ4×15)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする