LAMP(スガツネ工業)
配線孔キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
グレー
クリーム
ブラウン
ブラック
取付穴径d(Φmm)
60
60
80
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55484723
品番
S70W
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。
[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
質量(g)
29
外形寸法D(mm)
70.5
外形寸法L(mm)
70.5
形状
丸型
材質
ABS樹脂
取付穴径d(Φmm)
60
取付穴径l(Φmm)
60
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※[b]部にはばねを組み込んでいるため、部品が分解する恐れがあります。[b]部を脱着する際は、十分気を付けてお取り扱いください。
小さな傷は交換の対応をいたしておりません。ご了承ください
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった