S70BR 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 55484757

S70BR 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 55484757
S70BR 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 55484757
S70BR 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 55484757
S70BR 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 55484757

配線孔キャップ

商品レビューを投稿する
ブラウン
取付穴径d(Φmm)60
内容量1個注文コード55484757品番S70BR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。
[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。

質量(g)29外形寸法D(mm)70.5外形寸法L(mm)70.5形状丸型材質ABS樹脂取付穴径d(Φmm)60取付穴径l(Φmm)60ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※[b]部にはばねを組み込んでいるため、部品が分解する恐れがあります。[b]部を脱着する際は、十分気を付けてお取り扱いください。
小さな傷は交換の対応をいたしておりません。ご了承ください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする