T-2665400 防水・防塵フレームグロメットT-26654型 フレーム単品 LAMP(スガツネ工業) 55485125

T-2665400 防水・防塵フレームグロメットT-26654型 フレーム単品 LAMP(スガツネ工業) 55485125
T-2665400 防水・防塵フレームグロメットT-26654型 フレーム単品 LAMP(スガツネ工業) 55485125
T-2665400 防水・防塵フレームグロメットT-26654型 フレーム単品 LAMP(スガツネ工業) 55485125

防水・防塵フレームグロメットT-26654型 フレーム単品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(g)56
内容量1個注文コード55485125品番T-2665400
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。
これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。
他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。
特注で色変更も可能です。
各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。

用途
配線グロメット
仕様
使用温度:-20 ℃~125 ℃
防水・防塵(IP65適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)種類グロメット適合フレーム単品取付穴径(Φmm)194×62質量(g)56ライトグレーアズワン品番64-6794-04RoHS指令(10物質対応)対応
注意
防水・防塵を保つため、平座金は使用しないでください。

商品説明動画

防水・防塵フレームグロメットT-26654型 フレーム単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする