MN1117Z70B114 埋込取手 MN1117Z型 LAMP(スガツネ工業) 55485518

MN1117Z70B114 埋込取手 MN1117Z型 LAMP(スガツネ工業) 55485518
MN1117Z70B114 埋込取手 MN1117Z型 LAMP(スガツネ工業) 55485518
MN1117Z70B114 埋込取手 MN1117Z型 LAMP(スガツネ工業) 55485518

埋込取手 MN1117Z型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個長さL(mm)70仕上マットクロム注文コード55485518品番MN1117Z70B114
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。
本品は手掛かりがあります。

材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5種類取手・引手長さL(mm)70仕上マットクロムピッチP(mm)58取付穴深さ(mm)18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする