413-9015-40-01821 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55485834

413-9015-40-01821 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55485834
413-9015-40-01821 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55485834

ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55485834品番413-9015-40-01821
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。

材質亜鉛合金高さ(mm)26種類面付ハンドル長さL(mm)105グリップ径(Φmm)6仕上マットクロムめっき取付け方法ワンタッチ取付ピッチP(mm)89.3アズワン品番64-6764-54RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9U字形種類ストレート面付形種類U字形

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする