LAMP(スガツネ工業)
ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55485843
品番
413-9015-40-01215
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質
亜鉛合金
高さ(mm)
26
種類
面付ハンドル
長さL(mm)
105
グリップ径(Φmm)
6
仕上
マットクロムめっき
取付け方法
ワンタッチ取付
ピッチP(mm)
89.3
アズワン品番
64-6764-53
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
9
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった