LAMP(スガツネ工業)
埋込取手 MN1117Z型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
長さL(mm)
70
色
ホワイト
仕上
ホワイト
注文コード
55485983
品番
MN1117Z70E359
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
長さL・色・仕上
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。
本品は手掛かりがあります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
色
ホワイト
高さ(mm)
1.5
種類
取手・引手
長さL(mm)
70
仕上
ホワイト
ピッチP(mm)
58
取付穴深さ(mm)
18.5