曜日別特売
HDS-20S-HR-BL セルフオープンステー LAMP(スガツネ工業) 55486315

 

HDS-20S-HR-BL セルフオープンステー LAMP(スガツネ工業) 55486315
HDS-20S-HR-BL セルフオープンステー LAMP(スガツネ工業) 55486315

セルフオープンステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本仕上ニッケルめっき/ブラック仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃注文コード55486315品番HDS-20S-HR-BL
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
扉を少し持ち上げると、手を離しても自動で開くステーです。ラプコン機構により、ゆっくり開きます。
扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。

付属品
取付座金
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕様
右用
使用温度:0 ℃~40 ℃
仕上ニッケルめっき/ブラック材質鋼/ABS樹脂開き方上蓋アズワン品番64-6781-04RoHS指令(10物質対応)対応
注意
扉1枚あたり、左用、右用が各1ヶずつ必要です。

商品説明動画

セルフオープンステー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする