WAL-92W 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 55487216

 

WAL-92W 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 55487216
WAL-92W 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 55487216
WAL-92W 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 55487216

配線孔キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1個注文コード55487216品番WAL-92W
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シリコーンゴムの落ち着いた印象の仕上げです。
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。

材質シリコーンゴム(Q)形状丸型ダークグレー質量(g)22外形寸法D(mm)88.1外形寸法L(mm)88.1取付穴径d(Φmm)76.2取付穴径l(Φmm)76.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする