曜日別特売
TI-PC5M-030-02 ミニトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55487399

TI-PC5M-030-02 ミニトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55487399
TI-PC5M-030-02 ミニトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55487399

ミニトルクヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55487399品番TI-PC5M-030-02
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

3万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整材質亜鉛合金/鋼質量(g)4種類インサート型長さL(mm)16.2仕上素地幅W(mm)16.2開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
取付圧入時、軸と本体がずれないよう必ず圧入部位を押すようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする