T-1475727-P50 ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業) 55488013

T-1475727-P50 ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業) 55488013
T-1475727-P50 ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業) 55488013
T-1475727-P50 ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業) 55488013
T-1475727-P50 ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業) 55488013
T-1475727-P50 ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業) 55488013
T-1475727-P50 ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業) 55488013
T-1475727-P50 ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業) 55488013
T-1475727-P50 ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業) 55488013
T-1475727-P50 ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業) 55488013

ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ライトグレー
質量(g)250
適合板厚(mm)0.5~3.5
内容量1パック注文コード55488013品番T-1475727-P50
参考基準価格(税別)¥6,260販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

防水・防塵仕様です。
押し込むだけで取り付けられます。
ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。
特注で色変更も可能です。
取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。

仕様
使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃
UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃
防水・防塵(IP67適合)
難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途配線グロメット種類グロメット適合板厚(mm)0.5~3.5外径D(Φmm)32.5使用温度(℃)-50~125取付穴径(Φmm)25.5難燃性UL94HB適合質量(g)250タイプフレキシブル最小適合板厚(mm)0.5最大適合板厚(mm)3.5材質エラストマー(TPE)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
注意
対応ケーブル径の範囲であっても、ケーブルおよび皮膜の硬さにより、ケーブルが通しづらい又は、通らないことがあります。ケーブル貫通部の膜を別のケーブルやドライバー等で押し出してください。
下穴を開ける際、穴径が大きくなり過ぎると防塵・防水効果が低下する場合があります。お客さまにて試作・検証を行ってください。
対応ケーブル径の上限の場合には、1つ上のサイズもご検討ください。
円形で表面の平らなケーブルをご使用ください。楕円など形状の異なるケーブルはIP等級が落ちる可能性があります。
対応ケーブル径は全て同じ径のケーブルを通した場合です。
ケーブルを3本通した場合、1~2本通す場合と比べて、通しにくくなることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする