仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃
UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃
防水・防塵(IP67適合)
難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途配線グロメット種類グロメット適合板厚(mm)0.5~3外径D(Φmm)27.5使用温度(℃)-50~125取付穴径(Φmm)20.5難燃性UL94HB適合質量(g)200タイプフレキシブル最小適合板厚(mm)0.5最大適合板厚(mm)3材質エラストマー(TPE)色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応