曜日別特売
SUG-31-KP-406B-PSE 重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 55488309

SUG-31-KP-406B-PSE 重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 55488309
SUG-31-KP-406B-PSE 重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 55488309
SUG-31-KP-406B-PSE 重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 55488309
SUG-31-KP-406B-PSE 重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 55488309
SUG-31-KP-406B-PSE 重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 55488309
SUG-31-KP-406B-PSE 重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 55488309
SUG-31-KP-406B-PSE 重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 55488309
SUG-31-KP-406B-PSE 重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 55488309
SUG-31-KP-406B-PSE 重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 55488309
SUG-31-KP-406B-PSE 重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 55488309
SUG-31-KP-406B-PSE 重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 55488309
SUG-31-KP-406B-PSE 重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 55488309
SUG-31-KP-406B-PSE 重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 55488309
SUG-31-KP-406B-PSE 重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 55488309
SUG-31-KP-406B-PSE 重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 55488309

重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)152
車輪径D(Φmm)152
耐荷重(N)4851
取付高(mm)195
内容量1個注文コード55488309品番SUG-31-KP-406B-PSE
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ(400シリーズと比べ旋回性が約30 %向上)、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。
硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。
旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。
優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。
始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
固定車と組み合わせて使用する場合は400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。)

車輪径(Φmm)152耐荷重(N)4851取付ピッチ(mm)84.2取付高(mm)195材質(車輪)ソリッド・エラストマー仕様ブレーキ付材質(本体)質量(g)4000車輪幅(mm)51.6ストッパー回転ストッパー取付け方法プレート取付高H(mm)195プレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6車輪径D(Φmm)152RoHS指令(10物質対応)対応特性キングピンレス車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
注意
ウレタンは性能上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする