SSA-150H ステンレス鋼製棚受アングル LAMP(スガツネ工業) 55488537

SSA-150H ステンレス鋼製棚受アングル LAMP(スガツネ工業) 55488537
SSA-150H ステンレス鋼製棚受アングル LAMP(スガツネ工業) 55488537

ステンレス鋼製棚受アングル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55488537品番SSA-150H
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

受け部が広く安定したL型の棚受です。
取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。
中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。

付属品
十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
仕上ヘアライン仕上材質ステンレス鋼(SUS304)耐荷重(N)1470アズワン品番64-6792-83RoHS指令(10物質対応)対応
注意
必ず側板に取り付けてください。背板に取り付けると、荷重に耐えきれず脱落する恐れがあります。
強度のある場所に、しっかりと取り付けてください。
石膏ボードに取り付ける場合は、奥の芯材にねじ込むようにして取り付けてください。
耐荷重は棚板1枚あたりアングル2ヶ使いの数値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする