曜日別特売
SS3A-95W 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 55488546

SS3A-95W 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 55488546
SS3A-95W 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 55488546
SS3A-95W 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 55488546

配線孔キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード55488546品番SS3A-95W
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

艶感のあるデザイン性の高い樹脂製配線孔キャップです。
蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。

材質ABS樹脂形状丸型ホワイト質量(g)18外形寸法D(mm)76.2外形寸法L(mm)76.2取付穴径d(Φmm)69.9取付穴径l(Φmm)69.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする