LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製棚柱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
55488616
品番
SPE-1820BL
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。
棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
オプション
棚受SPE-FB20S型に組み合わせて使える製品
・棚受カバー SPE-FC20型
・棚ズレ防止棚受 AP-FA20型
・棚ダボ AP-FK20C
・角度調整機能付棚受 AP-FK20、AP-FK20D厚板対応
石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型、石膏ピン取付工具 SK-JIG10-GN
材質
ステンレス鋼(SUS430)
色
ブラック
質量(g)
156
種類
棚柱
長さL(mm)
1820
仕上
焼付塗装/ブラック
アズワン品番
64-6792-39
耐荷重(N)
785
注意
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
商品説明動画
参考になった