曜日別特売
SIG-585100S ステンレス鋼製ガススプリング LAMP(スガツネ工業) 55488844

SIG-585100S ステンレス鋼製ガススプリング LAMP(スガツネ工業) 55488844
SIG-585100S ステンレス鋼製ガススプリング LAMP(スガツネ工業) 55488844
SIG-585100S ステンレス鋼製ガススプリング LAMP(スガツネ工業) 55488844

ステンレス鋼製ガススプリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ストローク(mm)250注文コード55488844品番SIG-585100S
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。
ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
ストローク寸法200 mmが追加になりました。

ストローク(mm)250種類ガススプリング最小長(mm)335シリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)8最大長(mm)585RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレット|ボールスタッドシリンダ先端形状金属製アイレット|ボールスタッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする