曜日別特売
SIG-251200S ステンレス鋼製ガススプリング LAMP(スガツネ工業) 55488914

SIG-251200S ステンレス鋼製ガススプリング LAMP(スガツネ工業) 55488914
SIG-251200S ステンレス鋼製ガススプリング LAMP(スガツネ工業) 55488914
SIG-251200S ステンレス鋼製ガススプリング LAMP(スガツネ工業) 55488914

ステンレス鋼製ガススプリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ストローク(mm)100注文コード55488914品番SIG-251200S
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。
ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
ストローク寸法200 mmが追加になりました。

ストローク(mm)100種類ガススプリング最小長(mm)151シリンダー径(Φmm)15ロッド径(Φmm)6最大長(mm)251RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレット|ボールスタッドシリンダ先端形状金属製アイレット|ボールスタッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする