曜日別特売
SF91B 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 55489036

SF91B 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 55489036
SF91B 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 55489036

配線孔キャップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
取付穴径d(Φmm)80
内容量1個注文コード55489036品番SF91B
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。
本体からカバーをはずしても使用できます。

質量(g)38.6外形寸法D(mm)91外形寸法L(mm)91形状丸型材質ABS樹脂主材質ABS樹脂取付穴径d(Φmm)80取付穴径l(Φmm)80ブラック仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55506886
2024-04-08
用途: 配線の目隠し
卸売・小売業

不満な点は特に無く、想像していた通りに丁度良く使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 55506886
2021-10-30
用途: 配線工事
有限会社アイシスデザイン建設業・工事業

壁の配線穴に使用したのですが、扱いやすくイメージ通りの施工が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする