ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕上光沢クロメート処理(三価)注文コード55489815品番RS-100
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。
木製扉、金属製扉にも使用できます。

用途家具用付属品十字穴付木ねじ仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。材質亜鉛合金質量(g)181種類標準仕上光沢クロメート処理(三価)開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
注意
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなくなる場合がありますので事前にご確認ください。
選定の目安より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする