PXB-GR05-212-BL フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業) 55490393

PXB-GR05-212-BL フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業) 55490393
PXB-GR05-212-BL フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業) 55490393
PXB-GR05-212-BL フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業) 55490393
PXB-GR05-212-BL フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業) 55490393
PXB-GR05-212-BL フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業) 55490393
PXB-GR05-212-BL フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業) 55490393

フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード55490393品番PXB-GR05-212-BL
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。
ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。
1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
用途保育園、幼稚園など質量(g)90.5材質(フック)シリコーンゴム(Q)奥行(mm)49.9取付け方法壁付け種類多連ブラック耐荷重(N)100付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする