LAMP(スガツネ工業)
フック PXB-GR05-211型 (フック本体+カバー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グリーン
イエロー
ホワイト
レッド
グリーン
ブルー
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55490488
品番
PXB-GR05-211-GN
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。
ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。
1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
用途
保育園、幼稚園
質量(g)
78
材質(フック)
シリコーンゴム(Q)
奥行(mm)
63.1
取付け方法
壁付け
種類
帽子掛
色
グリーン
耐荷重(N)
100
付加機能
なし
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【取付】ダブルタイプ/フック PXB-GR05-211型[スガツネ工業]
参考になった