LAMP(スガツネ工業)
つまみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブロンズクリア
注文コード
55490987
品番
PXB-AS08-111-SD
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うつまみです。
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
材質
黄銅
色
ブロンズクリア
質量(g)
106
高さT(mm)
26
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げには大きな差があります。
すりわり付ねじは装飾です。付属ねじで取り付けてください。
商品説明動画
【取付】つまみPXB-AS08-111型[スガツネ工業]
参考になった