つまみ
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うつまみです。
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
- 付属品
- 十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
- 材質
- 黄銅
- 質量(g)
- 106
- 高さT(mm)
- 26
- 内容量
- 1個
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げには大きな差があります。すりわり付ねじは装飾です。付属ねじで取り付けてください。
商品説明動画
【取付】つまみPXB-AS08-111型[スガツネ工業]
取手・引手 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09









