品番個別画像
LAMP(スガツネ工業)
フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブロンズブラウン
ブロンズクリア
ブロンズブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55491057
品番
PXB-AS05-111-BR
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
付属品
十字穴付なベタッピンねじ4×40
平座金M4
ロックプラグ
仕様
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うフックです。
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
色
ブロンズブラウン
質量(g)
200
種類
標準
奥行(mm)
58.6
取付け方法
壁付け
材質(フック)
黄銅
付加機能
なし
耐荷重(N)
90
注意
素材の特性を活かしているため、各製品の仕上げにはばらつきがあります。
すりわり付平小ねじは装飾です。付属ねじで取り付けてください。
商品説明動画
【取付】フック PXB-AS05-111型[スガツネ工業]
参考になった