品番個別画像
LAMP(スガツネ工業)
フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブロンズブラック
ブロンズブラウン
ブロンズブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55491154
品番
PXB-AC05-111-BL
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
付属品
十字穴付なべタッピンねじ呼4×50
平座金M4
ロックプラグ
仕様
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
色
ブロンズブラック
質量(g)
338
種類
標準
奥行(mm)
58
取付け方法
壁付け
材質(フック)
黄銅
付加機能
なし
耐荷重(N)
200
注意
素材の特性を活かしているため、各製品の仕上げにはばらつきがあります。
商品説明動画
参考になった