LAMP(スガツネ工業)
配線孔キャップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
材質
亜鉛合金(ZDC)
外形寸法L(mm)
80
注文コード
55491364
品番
PC2000Z78E359
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・外形寸法L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
外形寸法D(mm)
80
外形寸法L(mm)
80
取付穴径d(Φmm)
74
取付穴径l(Φmm)
74
材質
亜鉛合金(ZDC)
色
ホワイト
形状
角型
質量(g)
122
注意
上から押し込むようにして取り付けてください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。