曜日別特売
NF-60DF-BL 収納フック NF-60DF型 LAMP(スガツネ工業) 55491879

NF-60DF-BL 収納フック NF-60DF型 LAMP(スガツネ工業) 55491879
NF-60DF-BL 収納フック NF-60DF型 LAMP(スガツネ工業) 55491879
NF-60DF-BL 収納フック NF-60DF型 LAMP(スガツネ工業) 55491879

収納フック NF-60DF型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード55491879品番NF-60DF-BL
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

板金に対して、正面からの取り付け・取り外しが簡単にできます。
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。
フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。

用途
キャビネット、車輌など
質量(g)54奥行(mm)24取付け方法壁付け(正面取付)種類収納タイプブラック耐荷重(N)294付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)
注意
固定の際は、クッションゴムを外してねじを締め、再びクッションゴムを挿入してください。
ねじの推奨締付トルクは3 N・mです。締めすぎると部品が破損する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする