HK-LB65 ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業) 55494444

ステンレス鋼製フック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
奥行(mm)49
内容量1個注文コード55494444品番HK-LB65
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

高級感のある肉厚な座が特徴的なステンレス鋼製フックです。
フックの先端が丸みを帯びているため、安心してご使用いただけます。

付属品十字穴付丸皿タッピンねじ 4×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)81種類標準奥行(mm)49仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする