LAMP(スガツネ工業)
樹脂製フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
ブライトレッド
ホワイト
ダークグレー
ブライトレッド
ブラウン
ブライトブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55494609
品番
HK-CM40-BRD
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。
天板・壁のどちらにも使用できます。
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ4×20
材質
ポリアミド(PA)
色
ブライトレッド
質量(g)
24
種類
標準
奥行(mm)
48
取付け方法
天井付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応