HK-CM40-BBU 樹脂製フック LAMP(スガツネ工業) 55494627

 

HK-CM40-BBU 樹脂製フック LAMP(スガツネ工業) 55494627
HK-CM40-BBU 樹脂製フック LAMP(スガツネ工業) 55494627
HK-CM40-BBU 樹脂製フック LAMP(スガツネ工業) 55494627

樹脂製フック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ブライトブルー
内容量1個注文コード55494627品番HK-CM40-BBU
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。
天板・壁のどちらにも使用できます。

付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20材質ポリアミド(PA)ブライトブルー質量(g)24種類標準奥行(mm)48取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)78RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする