HG-MA95B-L ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-MA95B-L ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495275
HG-MA95B-L ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495275
HG-MA95B-L ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495275
HG-MA95B-L ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495275

ストッパーヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ストッパー注文コード55495275品番HG-MA95B-L
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。
ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。
レバーを押している間は、ロックが解除されます。
レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。
ストッパー付となしのタイプは併用できます。

用途
医療機器、分析機器、特装車など
治具、モニター、タッチパネルの角度調整に
質量(g)305ストッパー種類特殊形状アズワン品番64-8550-17RoHS指令(10物質対応)対応
注意
必ず左右セットでご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品説明動画

LAMP ストッパーヒンジ HG-MA95 [スガツネ工業]
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする