HG-MA95BF-R ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495284

HG-MA95BF-R ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495284
HG-MA95BF-R ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495284
HG-MA95BF-R ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495284
HG-MA95BF-R ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495284

ストッパーヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストッパーなし注文コード55495284品番HG-MA95BF-R
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。
ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。
レバーを押している間は、ロックが解除されます。
レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。
ストッパー付となしのタイプは併用できます。

用途
医療機器、分析機器、特装車など
治具、モニター、タッチパネルの角度調整に
質量(g)305ストッパーなし種類特殊形状アズワン品番64-8550-16RoHS指令(10物質対応)対応
注意
必ず左右セットでご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品説明動画

LAMP ストッパーヒンジ HG-MA95 [スガツネ工業]
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする