曜日別特売
HG-LSW-154L オールステンレス鋼製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55495379

HG-LSW-154L オールステンレス鋼製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55495379
HG-LSW-154L オールステンレス鋼製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55495379

オールステンレス鋼製重量用旗蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55495379品番HG-LSW-154L
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。
特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。

用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)1000種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)154.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)116
注意
耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする