HG-JHS9-U-WT 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型 LAMP(スガツネ工業) 55495589

HG-JHS9-U-WT 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型 LAMP(スガツネ工業) 55495589
HG-JHS9-U-WT 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型 LAMP(スガツネ工業) 55495589

自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットホワイト注文コード55495589品番HG-JHS9-U-WT
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

メーカー5万回開閉試験をクリアしています。
自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。
インセット仕様です。
六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。

用途
会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)ホワイト質量(g)38種類特殊型長さL(mm)59幅W(mm)32アズワン品番64-6781-68開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ブラケットのL側には、ばねユニットを必ず装着してください。R側にはダンパーが装着済であることをご確認ください。
受座は左右の勝手違いがあります。
トルク範囲は、蓋1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
蓋を閉じた位置で保持するための、プッシュラッチ(別売)などを設けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする