HG-ITHP15 トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495765

HG-ITHP15 トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495765
HG-ITHP15 トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495765
HG-ITHP15 トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495765
HG-ITHP15 トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495765
HG-ITHP15 トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495765

トルクヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55495765品番HG-ITHP15
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
100 ℃で使用できるトルクヒンジです。
耐熱用の部品や、耐熱グリスを使用しているため熱の発生する所でもお使いいただけます。

仕様
使用温度:0 ℃~100 ℃
範囲外の温度での使用をご希望される場合はお問い合わせください。
用途恒温機械、乾燥機、照明器具材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)70種類平蝶番型長さL(mm)60幅W(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
加熱中及び加熱後、トルクは低下します。ただし常温に戻るとトルクは復帰します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする