LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス鋼(SUS316)
本体長さ(mm)
30
仕上
ショットブラスト
注文コード
55496483
品番
HG600-50S
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・本体長さ・仕上
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすいです。
用途
厨房機器、食品加工機械
質量(g)
125
羽根厚さ(mm)
10
仕上
ショットブラスト
材質
ステンレス鋼(SUS316)
種類
平蝶番
本体長さ(mm)
30
本体幅(mm)
83
RoHS指令(10物質対応)
対応