HG600-50L ステンレス鋼製蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55496499

HG600-50L ステンレス鋼製蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55496499
HG600-50L ステンレス鋼製蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55496499

ステンレス鋼製蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス鋼(SUS316)本体長さ(mm)30仕上光沢研磨注文コード55496499品番HG600-50L
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすいです。

用途厨房機器、食品加工機械質量(g)125羽根厚さ(mm)10仕上光沢研磨材質ステンレス鋼(SUS316)種類平蝶番本体長さ(mm)30本体幅(mm)83RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする