曜日別特売
GS-GH5-BL ガラス丁番 GS-GH5型 LAMP(スガツネ工業) 55496763

GS-GH5-BL ガラス丁番 GS-GH5型 LAMP(スガツネ工業) 55496763
GS-GH5-BL ガラス丁番 GS-GH5型 LAMP(スガツネ工業) 55496763
GS-GH5-BL ガラス丁番 GS-GH5型 LAMP(スガツネ工業) 55496763
GS-GH5-BL ガラス丁番 GS-GH5型 LAMP(スガツネ工業) 55496763
GS-GH5-BL ガラス丁番 GS-GH5型 LAMP(スガツネ工業) 55496763
GS-GH5-BL ガラス丁番 GS-GH5型 LAMP(スガツネ工業) 55496763
GS-GH5-BL ガラス丁番 GS-GH5型 LAMP(スガツネ工業) 55496763

ガラス丁番 GS-GH5型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット仕上焼付塗装/ブラック注文コード55496763品番GS-GH5-BL
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。
天板ガラス受GS-GB5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。
調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±2.5 mmずつ調整できます。

用途
家具・ショーケース用
付属品
パッキン(t5 mm用)
六角棒スパナ呼び2.5
オプション面付用受座 GS-GH5-MU-BL材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型仕上焼付塗装/ブラック対応ガラス板厚(mm)5、6付加機能左右調整機能RoHS指令(10物質対応)対応最大扉高さ(mm)900最大扉幅(mm)600
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラス厚5 mmの場合は、別途付属されているパッキンに差し替えてください。
ガラスには飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。
閉時の戸当りを別途設けてください。
鬼目ナットを埋め込む部材は、ナットの抜けや木部の割れを防ぐため、堅木など強度が高い部材を使用してください。
鬼目ナットを打ち込めない什器の場合は、面付用受座GS-GH5-MU-BLと併用してください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。

商品説明動画

ガラス丁番 GS-GH5型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする