曜日別特売
EN-E107 ステンレス鋼製ナス環フック LAMP(スガツネ工業) 55497217

EN-E107 ステンレス鋼製ナス環フック LAMP(スガツネ工業) 55497217
EN-E107 ステンレス鋼製ナス環フック LAMP(スガツネ工業) 55497217
EN-E107 ステンレス鋼製ナス環フック LAMP(スガツネ工業) 55497217
EN-E107 ステンレス鋼製ナス環フック LAMP(スガツネ工業) 55497217

ステンレス鋼製ナス環フック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55497217品番EN-E107
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ラッチ部分を押し下げると、アームが上にも開くため、より多く物が掛けられ、素早く取り外せます。
物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。
太さΦ20までの鎖やロープが2本まで掛けられます。
幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。

用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)131種類ナス環タイプ奥行(mm)43.3仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なしアズワン品番64-6777-23耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【動き】ステンレス鋼製ナス環フックEN-E107[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする