曜日別特売
DM1-LAN6-BL LANコネクタ LAMP(スガツネ工業) 55497594

DM1-LAN6-BL LANコネクタ LAMP(スガツネ工業) 55497594
DM1-LAN6-BL LANコネクタ LAMP(スガツネ工業) 55497594
DM1-LAN6-BL LANコネクタ LAMP(スガツネ工業) 55497594

LANコネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
規格Cat6
内容量1個注文コード55497594品番DM1-LAN6-BL
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

データ通信用のLANコネクタです。

用途
ホテル、オフィス、会議室など
LAN用
仕様
対応ケーブル規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
(エンハンスド・カテゴリー5対応)
適用回線:RJ45コネクタを装備したUTP/STPケーブル
材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂ブラック質量(g)20規格Cat6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
通信速度はコネクタおよびケーブルの性能に依存します。
強い衝撃や振動を受ける箇所には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする