LAMP(スガツネ工業)
分割式配線孔
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ゴールド
ゴールド
シルバー
ブロンズ
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55498127
品番
CHC-S18GC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
小型ハトメ
色
ゴールド
質量(g)
6
外形寸法D(mm)
18
仕上
金めっき
外形寸法L(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径d(Φmm)
14
注意
ブラック色は傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
分割する本体の組み合わせを変えないでください。
商品説明動画
参考になった