曜日別特売
C301-28TW スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498486

 

C301-28TW スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498486
C301-28TW スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498486
C301-28TW スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498486
C301-28TW スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498486
C301-28TW スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498486
C301-28TW スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498486
C301-28TW スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498486
C301-28TW スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498486
C301-28TW スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498486
C301-28TW スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498486

スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本レール長さL(mm)711.2注文コード55498486品番C301-28TW
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)¥5,190販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。
中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。
オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。

用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械仕様両トラベルオプションスライドレール用両方向キャッチJC-30TW材質鋼(SPCC)高さ(mm)42質量(g)1852耐荷重(N/ペア)402幅W(mm)20.7RoHS指令(10物質対応)対応レール長さL(mm)711.2後側移動距離(mm)725前側移動距離(mm)725

商品説明動画

Accuride スライドレール C301TW 両トラベル仕様[スガツネ工業]
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする