C2739-20CL スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498739

C2739-20CL スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498739
C2739-20CL スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498739
C2739-20CL スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498739

スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
移動距離(mm)207
内容量1本注文コード55498739品番C2739-20CL
参考基準価格(税別)¥2,870販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
全閉時にロックします。
ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。

用途
ショーケース、配膳車
材質鋼(SPCC)高さ(mm)27質量(g)305移動距離(mm)207耐荷重(N/ペア)255幅W(mm)19.3RoHS指令(10物質対応)対応レール長さL(mm)200
注意
取り付ける際は、レバー操作のできるスペースを確保してください。

商品説明動画

【動き】クローズロックタイプ/スライドレール C2739CL[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする