BK1142SM ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55499037

BK1142SM ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55499037
BK1142SM ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55499037
BK1142SM ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55499037

ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕上鏡面研磨注文コード55499037品番BK1142SM
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製のピボット蝶番です。
ガラス扉は約25°から自動閉止します。

付属品
十字穴付皿タッピンねじ
プラグ
六角棒スパナ
パッキン
用途建具用材質ステンレス鋼(SUS304)形状ピボット(軸吊)丁番型質量(g)640仕上鏡面研磨対応ガラス板厚(mm)8、10、12最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)800
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
蝶番は90°以上開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする