AP-FK20D 角度調整機能付棚受 厚板対応 LAMP(スガツネ工業) 55499457

品番個別画像

AP-FK20D 角度調整機能付棚受 厚板対応 LAMP(スガツネ工業) 55499457
AP-FK20D 角度調整機能付棚受 厚板対応 LAMP(スガツネ工業) 55499457
AP-FK20D 角度調整機能付棚受 厚板対応 LAMP(スガツネ工業) 55499457

角度調整機能付棚受 厚板対応

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55499457品番AP-FK20D
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

棚ダボ AP-FK20Cに引っ掛けて使用する棚受です。
棚板の角度を0~60°に調整できます。
棚板の裏面にねじで取り付けるため、厚みのある棚板や、Z型、L型の棚板にも対応します。
仮保持機能付きで、あおりによる脱落を防止します。

用途木板棚用付属品十字穴付きトラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)2本材質ポリアセタール(POM)ホワイト種類その他付加機能角度調整アズワン品番64-6768-50耐荷重(N)294最小適合板厚(mm)18棚受け金具棚柱用
注意
棚板1枚当り2ヶご注文ください。
棚ダボ AP-FK20Cは別売りです。棚板1枚当り4ヶご用意ください。
付属ねじの適応板厚は18 mm以上です。ご使用の板厚によっては別途ねじをご用意ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55499457
2021-08-19
用途: 飾り棚
建設業・工事業

いつも使用している棚受に合うタイプなので非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする