LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
質量(g)
733
217
733
388
87
126
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55499545
品番
AN-KH028-HL
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途
屑入れ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
角型
質量(g)
733
仕上
ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応