曜日別特売
ALH-100BL アルミ押出ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55499703

ALH-100BL アルミ押出ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55499703
ALH-100BL アルミ押出ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55499703

アルミ押出ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本長さL(mm)100マットブラック仕上アルマイト処理注文コード55499703品番ALH-100BL
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。
滑らかで触り心地の良い質感です。

材質アルミニウム合金マットブラック高さ(mm)28質量(g)118種類裏止めハンドル長さL(mm)100仕上アルマイト処理取付け方法めねじピッチP(mm)60±0.2耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする